Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 1000ns SMD 256 x 8, 256 x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 1000ns SMD 256 x 8, 256 x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1784062
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC025-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
eeprom
Speicher Größe = 2kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 256 x 8
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Zugriffszeit max. = 1000ns

24AA024/24LC024/24AA025/24LC025 I²C™ Serieller EEPROM. Die 24AA024/24LC024/24AA025/24LC025 Produktfamilie von Microchip sind 2 Kbit I²C™ serielle EEPROMs, die in einer Vielzahl von Gehäuse-, Temperatur und Netzteilvarianten verfügbar sind. Merkmale. Einfache Versorgungsspannung mit Betrieb von 1,7 V bis 5,5 V für 24AA024/24AA025 Geräte, 2,5 V für 24LC024/24LC025 Geräte Energiesparende CMOS-Technologie: Lesestrom 1 mA (typisch), Standby-Strom 1 μA (typisch) Serielle Schnittstelle mit 2 Leitungen, I²C™-kompatibel Kaskadierbar auf bis zu acht Geräte Schmitt-Trigger-Eingänge zur Entstörung Slope Control am Ausgang zur Beseitigung von Erdungsprellen Taktkompatibilität mit 100 kHz und 400 kHz Seitenschreibezeit 5 ms (maximal) Lösch-/Schreibzyklus mit Selbstzeitsteuerung Seitenschreibpuffer von 16 Byte Hardware-Schreibschutz auf 24xx024 Geräten ESD-Schutz >4000 V Mehr als 1 Million Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung >200 Jahre
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
256 x 8
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Zugriffszeit max.:
1000ns
Weitere Suchbegriffe: 1784062, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC025ISN, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,45*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,323*
€ 0,558*
3
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.