Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1024kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 1000ns SMD 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 1024kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 1000ns SMD 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1784082
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC1026-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1024kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Datenerhalt = >200Jahr

Serieller EEPROM 24AA1026/24FC1026/24LC1026 I²C™
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1024kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Datenerhalt:
>200Jahr
Weitere Suchbegriffe: 1784082, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC1026ESN, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,50*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,63*
€ 5,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
24LC1026-I/SN
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.