Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 128kbit EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 400ns SMD 16K x 8 Bit, 16K x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 128kbit EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 400ns SMD 16K x 8 Bit, 16K x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1784132
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24FC128-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 128kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 16K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Zugriffszeit max. = 400ns

Serieller EEPROM 24AA128/24FC128/24LC128 I²C™
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
16K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Zugriffszeit max.:
400ns
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 1784132, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24FC128ISN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.