Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung T / 1A 5 x 20mm 250V ac Glas


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1784155
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1784155
EAN/GTIN:
     5059045048411
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 1A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas

Glaspatronensicherungen sind ideal für den Schutz von Geräten oder internen Schaltkreisen vor Kurzschlüssen und Überstrom. Sie sind bewusst schwächere Komponenten, die bei zu hoher Stromaufnahme durchbrennen. Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, muss sie ausgetauscht werden, um den Stromkreis wieder zu schließen und den Stromfluss zu ermöglichen. Leistungsmerkmale: Keramikpatronensicherung Nenngeschwindigkeit: FF – sehr flink Patronengröße 5 mm x 20 mm Sehr hoher Unterbrechungsstrom Hohe Nennspannungen Typische Anwendungen: Patronensicherungen sind ein relativ preiswertes Mittel zum Schutz elektrischer Geräte vor Kurzschlüssen und Überstrom und können verwendet werden, um elektrische Geräte wie Motoren, Klimaanlagen, Kühlschränke, Pumpen usw. zu schützen. Sie finden sich in den folgenden Bereichen: Industrieausführung Kommerziell Privathäuser Kfz. Zusätzliche Informationen:. Warum soll ich eine Glassicherung wählen? Glas- und Keramiksicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Sie können jedoch eine Glassicherung wählen, da Sie so das Innere der Sicherung sehen können. Daher ist es einfacher, festzustellen, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Welche Größe haben sie? 5 x 20 mm ist eine Standardpatronengröße und sie ist ca. 20 mm lang und hat einen Durchmesser von 5 mm. Sie sind beliebt als Platinen- und Panelschutz und passen in einen kompatiblen 5 x 20-Sicherungshalter. Wie schnell sind sie? Diese spezielle Sicherung ist für die Drehzahl ;quot;T ;quot; ausgelegt, was bedeutet, dass es sich um eine langsam wirkende Sicherung handelt, die manchmal als Anti-Surge bezeichnet wird. Sie ist in der Lage, höhere Werte für einen kurzen Zeitraum ohne Kurzschluss zu tolerieren. Daher wird diese Sicherung bei einer plötzlichen Änderung nicht sofort durchbrennen. Sie eignen sich für Anwendungen, bei denen ein plötzlicher Fluss von hohem Strom erforderlich ist. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder beschädigt zu werden. Die Schaltleistung Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung. Diese spezielle Sicherung verfügt über ein geringes Ausschaltvermögen (LBC).
Weitere Informationen:
Strom:
1A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 1784155, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, UCGTE1A250V(PF), Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,20*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,2392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 317,81*
€ 378,19
pro Box
ab 2 Boxen
€ 317,55*
€ 377,88
pro Box
ab 5 Boxen
€ 304,90*
€ 362,83
pro Box
ab 10 Boxen
€ 297,12*
€ 353,57
pro Box
ab 50 Boxen
€ 271,55*
€ 323,14
pro Box
ab 500 Boxen
€ 239,20*
€ 284,65
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.