Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Netzteil Ionisier-Zubehör 230V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SCS Netzteil Ionisier-Zubehör 230V ac
SCS Netzteil Ionisier-Zubehör 230V ac
SCS Netzteil Ionisier-Zubehör 230V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1784227
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     770753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1784227
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
Ionisiergeräte
Typ = Ionisier-Zubehör
Versorgungsspannung = 230V ac
Zubehör Typ = Adapter

SCS-NetzadapterDer SCS-Netzadapter hat eine Nennspannung von 24 V AC und 230 V AC. Dieser Adapter ist mit dem Mini-Luftionisator, der ionisierten Luftpistole ohne Netzteil und der ionisierten Luftpistole kompatibel.Eigenschaften und Vorteile• Steckertyp UKAnwendungen• 960 Mini-Luftionisator • 980 und 980E ionisierte Luftpistolen
Weitere Informationen:
Typ:
Ionisier-Zubehör
Versorgungsspannung:
230V ac
Zubehör Typ:
Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 263,53*
€ 320,03*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,60*
€ 352,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,03*
€ 380,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,78*
€ 380,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,08*
€ 335,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,53*
€ 313,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.