Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MOSFET-Gate-Ansteuerung 6 A, 6 A. 22V 24-Pin QFN 15ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1784261
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP51705MNTXG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrom = 6 A, 6 A.
Versorgungsspannung = 22V
Pinanzahl = 24
Gehäusegröße = QFNns
Anzahl der Ausgänge = 1
Anstiegszeit = 15ns
Topologie = Halbbrücke
Ein-/Ausgangsabhängigkeit = Independent
Zeitverzögerung = 50ns
Brücken-Typ = Vollbrücke, Halbbrücke
Polarität = Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ = SMD

The NCP51705 driver is designed to primarily drive SiC MOSFET transistors. To achieve the lowest possible conduction losses, the driver is capable to deliver the maximum allowable gate voltage to the SiC MOSFET device. By providing high peak current during turn−on and turn−off, switching losses are also minimized. For improved reliability, dV/dt immunity and even faster turn−off, the NCP51705 can utilize its on−board charge pump to generate a user selectable negative voltage rail.Allow independent Turn-ON/Turn-OFF Adjustment Efficient SiC MOSFET Operation during the Conduction Period Fast Turn-off and Robust dV/dt Immunity Minimize complexity of bias supply in isolated gate drive applications Sufficient VGS amplitude to match SiC best performance Self protection of the design
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
6 A, 6 A.
Versorgungsspannung:
22V
Pinanzahl:
24
Gehäusegröße:
QFNns
Anzahl der Ausgänge:
1
Anstiegszeit:
15ns
Topologie:
Halbbrücke
Ein-/Ausgangsabhängigkeit:
Independent
Zeitverzögerung:
50ns
Brücken-Typ:
Vollbrücke, Halbbrücke
Polarität:
Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, on semiconductor mosfet, mosfet, 1784261, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, onsemi, NCP51705MNTXG, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,38*
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 5,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 7.140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.