Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NCP81295MNTXG Spannungsregler, Strommodus-Controller, LQFN 32-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1784291
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP81295MNTXG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Strommodus-Controller
Anzahl der Ausgänge = 8
Breite = 5mm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LQFN
Pinanzahl = 32

Die on Semiconductor NCP81295 sind elektronisch neu einstellbare, Inline-Sicherungen für den Einsatz in 12-V-Hochstromanwendungen wie Servern, Speicher- und Basisstationen. Der NCP81295 bietet einen sehr niedrigen integrierten 0,65-m-MOSFET zur Reduzierung der Lösungsgröße und Minimierung von Leistungsverlusten.Freigabeeingang Optional aktivierbar gesteuertes Pull-Down-Ausgang bei Deaktivierung Programmierbarer Sanftanlauf Programmierbare, mehrstufige Strombegrenzung
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Strommodus-Controller
Anzahl der Ausgänge:
8
Breite:
5mm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LQFN
Pinanzahl:
32
Weitere Suchbegriffe: 1784291, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, onsemi, NCP81295MNTXG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.