Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung XDFN, 4-Pin, Fest


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1784381
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV8163AMX280TBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,02 %/V
Load-Regulation = 0,005 %/mA
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 20µA
Pinanzahl = 4
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 1 x 1 x 0.38mm
Höhe = 0.38mm
Breite = 1mm

Der NCV8163 ist ein Low-Dropout-Regler (LDO), der einen Ausgangsstrom von 250 mA liefern kann. Die Einheit NCV8163 wurde speziell für die Anforderungen von HF- und analogen Schaltungen entwickelt und zeichnet sich durch geringes Rauschen, hohe PSRR, niedrigen Ruhestrom und sehr gute Last/Leitungstransienten aus. Das Gerät ist so konzipiert, dass es mit einem Keramikkondensator mit 1-μF-Eingang und 1-μF-Ausgang arbeitet.Leistungsmerkmale: Extrem niedriger Ruhestrom von 12 μA Sehr niedriger Spannungsabfall von 80 mV @ 250 mA Extrem hohe PSRR: 92 dB bei 1 kHz Extrem hohe PSRR: 60 dB bei 100 kHz Anwendungen: Kfz Vorteile: Verbesserter Wirkungsgrad bei geringer Last Geringe Verlustleistung bei voller Last Ausgezeichnet für rauschempfindliche Geräte wie z. B. Bildsensoren Ausgezeichnet für rauschempfindliche Geräte wie z. B. Bildsensoren Endprodukte: ADAS Bildsensor Radar / LIDAR
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,02 %/V
Load-Regulation:
0,005 %/mA
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
20µA
Pinanzahl:
4
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
1 x 1 x 0.38mm
Höhe:
0.38mm
Breite:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 1784381, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV8163AMX280TBG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,128*
€ 0,533*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 498,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.