Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PWM-Controller 1 MHz 5,25 V 6 A 1-Ausg.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1784476
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FAN65004B
EAN/GTIN:
     5059045299516
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Schaltfrequenz max. = 1 MHz
Ausgangsspannung = 5,25 V
Ausgangsstrom = 6 A
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMDns
Gehäusegröße = PQFNns
Pinanzahl = 35
Tastverhältnis max. = 50%
Länge = 6mm
Breite = 6mm
Höhe = 0.75mm
Arbeitsspannnung max. = 65 V

FAN65004B is a wide VIN highly efficient synchronous buck regulator, with integrated high side and low side power MOSFETs. The device incorporates a fixed frequency voltage mode PWM controller supporting a wide voltage range from 4.5 V to 65 V and can handle continuous currents up to 6 A. FAN65004B includes a 0.67% accurate reference voltage to achieve tight regulation. The switching frequency can be programmed from 100 kHz to 1 Mhz.Supports wide range of applications Allows for optimization between size, efficiency, and maximum duty cycle Maintain voltage accuracy Best Efficiency at heavy loads and also at light loads Fully protected against voltage, current and temperature faults Improves efficiency by reducing power loss
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
1 MHz
Ausgangsspannung:
5,25 V
Ausgangsstrom:
6 A
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMDns
Gehäusegröße:
PQFNns
Pinanzahl:
35
Tastverhältnis max.:
50%
Länge:
6mm
Breite:
6mm
Höhe:
0.75mm
Arbeitsspannnung max.:
65 V
Weitere Suchbegriffe: 1784476, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, onsemi, FAN65004B, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,58*
€ 76,8502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,30*
€ 75,327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,54*
€ 72,0426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,20*
€ 57,358
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,21*
€ 53,7999
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,48*
€ 48,1712
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,21*
€ 46,6599
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,52*
€ 38,6988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,66*
€ 34,1054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.