Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 4-Elem., AND, 4000, 4.2mA, 14-Pin, SOIC, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Logikgatter, 4-Elem., AND, 4000, 4.2mA, 14-Pin, SOIC, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1784794
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14081BDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
on semiconductor and gate
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 4000
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 100 ns @ 15 V, 130 ns @ 10 V, 300 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4.2mA
Betriebstemperatur max. = +125 °CpF

Logikgatter, Serie 4000, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
4000
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
100 ns @ 15 V, 130 ns @ 10 V, 300 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4.2mA
Betriebstemperatur max.:
+125 °CpF
Weitere Suchbegriffe: and gate, 1784794, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, MC14081BDG, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
55
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,61*
1
€ 6,90*
ab € 0,273*
€ 0,805*
1 Tag
2327
1
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,912*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 110 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1045 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2530 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück ( entspricht € 33,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.