Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 10 BaseT Ethernet-Controller, Seriell-SPI SPI Voll-Duplex, Halb-Duplex 10 Mbps, 100 Mbps, 1000Mbit/s 3,3 V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 10 BaseT Ethernet-Controller, Seriell-SPI SPI Voll-Duplex, Halb-Duplex 10 Mbps, 100 Mbps, 1000Mbit/s 3,3 V,
Artikel-Nr.:
     108EL-1784863
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ENC28J60-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
IC Interface
Interface-IC
Linear-IC
Netwerk-Typ = 10 BaseT
Hostschnittstelle = Seriell-SPI
Netzwerkschnittstelle = SPI
Übertragungsmodus = Voll-Duplex, Halb-Duplex
Datenumfang = 10 Mbps, 100 Mbps, 1000Mbit/s
Unterstützter Standard = IEEE 802.3
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 28
DMAs-Support = Ja
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Abmessungen = 17.9 x 7.5 x 2.05mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

ECN28J60 10Base-T Ethernet-Controller. Der ENC28J60 von Microchip ist ein großartiger eigenständiger Ethernet-Controller. ENC28J60 ist ein 10BASE-T-Controller in einem SOIC-Gehäuse mit kleinem Formfaktor und 28 Stiften. Mit einer Bandbreite von 10 Mbit/s und integriertem MAC und PHY eignet sich dieser Controller hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen. Microchips Ethernet-Controller enthalten außerdem einen internen DMA für schnelleres faster Speicherkopieren und eine max. Geschwindigkeit von 25 MHz. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>10BASE-T ;/li> ;li>Integrierter MAC und PHY ;/li> ;li>10 Mbit/s Bandbreite ;/li> ;li>Kompatibel mit IEEE 802.3 ;/li> ;li>SPI-Schnittstelle mit Taktraten von bis zu 25 MHz ;/li> ;li>Unterstützt MAC Unicast-, Multicast- und Broadcast-Pakete ;/li> ;li>PHY-Loopback-Modus und programmierbare Ausgänge ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. ;ul> ;li>Sicherheit ;/li> ;li>Messtechnik ;/li> ;li>Heimsteuerung ;/li> ;li>Gebäudeautomatisierung ;/li> ;li>Industrielle Automatisierung ;/li> ;li>VoIP ;/li> ;/ul>. PHY und MAC?. PHY-Ständer für "Physical Layer". Eine physische Schicht ist die erste Schicht in einem OSI-Stack. PHY-Schicht definiert physische und elektrische Eigenschaften des Netzwerks. Mac ist die Abkürzung für "Medium Access Control" und ist die zweite Schicht im OSI-Stack. Der MAC ist für das Senden und Empfangen von HF-Frames verantwortlich. Tochterleiterplatte. ;ul> ;li>AC164121 - ; 667-7899 667-7899 ;/li> ;li>AC164123 - ; 667-7902 667-7902 ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Netwerk-Typ:
10 BaseT
Hostschnittstelle:
Seriell-SPI
Netzwerkschnittstelle:
SPI
Übertragungsmodus:
Voll-Duplex, Halb-Duplex
Datenumfang:
10 Mbps, 100 Mbps, 1000Mbit/s
Unterstützter Standard:
IEEE 802.3
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
28
DMAs-Support:
Ja
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Abmessungen:
17.9 x 7.5 x 2.05mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: ethernet controller ic, 1784863, Halbleiter, Schnittstellen, Ethernet-Schnittstellen-ICs, Microchip, ENC28J60ISO, Semiconductors, Interface ICs, Ethernet Interface Ics
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
27
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 4,67*
1
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 5,58*
1 Tag
8263
1
€ 14,99*
ab € 3,31*
€ 5,72*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,67*
1
€ 4,00*
ab € 6,76*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 108 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 126,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
24AA02E48-I/SN
ab € 0,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.