Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digitaler Signalprozessor 16bit 25MHz 4 KB 32 KB Flash SOIC 28-Pin 1 (11 x 10/12 Bit) ADC 1 1 1 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1784871
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EV32GM102-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Grenzfrequenz = 25MHz
Device MIPS = 70MIPS
Datenbus-Breite = 16bit
RAM Speicher-Größe = 4 KB
Instruktionssatz-Architektur = C-Compiler, DSP, MCU, Harvard modifiziert
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Programmspeicher-Typ = Flash
Numerisches und arithmetisches Format = ALU, MAC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 28
Versorgungsspannnung typ. = 4,5 bis 5,5 V
Anzahl der UART-Kanäle = 2
Anzahl der Timer = 2 (32-bit), 5 (16-bit)mm

Digitale 16-bit-Signalcontroller dsPIC33EVxxxGM00x/10x. Die digitalen 16-bit-Signalcontroller (DSCs) der Serie dsPIC33EV von Microchip verfügen über einen dsPIC®-DSC-Kern mit 70 MI/s mit erweiterten chipintegrierten Funktionen. Diese Bauelemente sind für Betrieb in rauen Umgebungen ausgelegt und für Geräte- und Automobilanwendungen geeignet. Die umfassende Integration von Peripheriegeräten umfasst SENT (Single-Edge Nibble Transmission-Transmit/Receive), Hochgeschwindigkeits-PWM, Operationsverstärker und Fehlerkorrektur für den Core-Flash zur Steigerung der Zuverlässigkeit und Sicherheit. Die Leistung der MCUs der Serie dsPIC33EV ermöglicht eine Integration in das Design von Hochleistungs-Präzisions-Motorsteuerungssystemen mit einer gesteigerten Energieeffizienz. Sie können zur Steuerung von BLDC-Motoren, Permanentmagnet-Synchronmotoren, AC-Asynchronmotoren und Schrittmotoren verwendet werden. Mikrocontroller-Funktionen. 70 MHz max. CPU-Geschwindigkeit Code-effiziente Architektur (C und Assembly) 16 bit breiter Datenpfad Zwei 40 bit breite Akkumulatoren Einfachzyklus (MAC/MPY) mit Dual Data Fetch Einfachzyklus, Mixed-Sign MUL plus Hardware-Teilung Unterstützung von 32-bit-Multiplikation Zwischensicherheit für Speicher – bietet ein Boot Flash-Segment zusätzlich zum vorhandenen General Flash-Segment Fehlercode-Korrektur (ECC) für Flash Zusätzliche zwei alternative Registersätze für schnelle Kontextwechsel. Taktverwaltungsfunktionen. Intern, 15 % Low-Power RC (LPRC) – 32 kHz Intern, 1 % Fast RC (FRC) – 7,37 MHz Intern, 10 % Backup RC (BFRC) – 7,37 MHz Programmierbare PLLs und Oszillator-Taktquellen Fail-Safe Clock Monitor (FSCM) Zusätzliche Fail-Safe Clock Monitor Source (BFRC), um eine bei Ausfall des Taktgebers umschaltbare Quelle für den Systemtakt bereitzustellen Unabhängiger Watchdog-Zeitgeber (WDT) Watchdog-Zeitgeber mit Systemfenster (DMT) Schnelle Aktivierung und Inbetriebnahme. Stromüberwachungsfunktionen. Stromsparmodi (Ruhemodus, Leerlauf und Schlafmodus) NOP-String für Ausführung mit minimiertem Stromverbrauch Integriertes Power-On Reset (POR) und Brown-Out-Reset (BOR) 0,5 mA/MHz dynamischer Strom (typisch) 50 μA bei +25 °C IPD-Strom (typisch). Peripheriefunktionen. Bis zu sechs Ausgänge für Pulsweitenmodulation (PWM) (drei Generatoren) Konfigurierbares Analog-Digital-Wandlermodul (ADC) Bis zu 4 Operationsverstärker Bis zu 5 Komparatoren Ladezeit-Messeinheit (CTMU) – unterstützt die kapazitive Berührungserfassung mTouch™ Fünf 16-bit-Zeitgeber Zwei 32-bit-Zeitgeber Vier Ausgangserfassungsmodule, konfigurierbar als Zeitgeber/Zähler Vier Eingangserfassungsmodule Zwei erweiterte universale Synchron-Asynchron-Sender/Empfänger (EUSART) Zwei SPI-Module Ein I2C-Modul mit SMBus-Unterstützung
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
25MHz
Device MIPS:
70MIPS
Datenbus-Breite:
16bit
RAM Speicher-Größe:
4 KB
Instruktionssatz-Architektur:
C-Compiler, DSP, MCU, Harvard modifiziert
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Programmspeicher-Typ:
Flash
Numerisches und arithmetisches Format:
ALU, MAC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
28
Versorgungsspannnung typ.:
4,5 bis 5,5 V
Anzahl der UART-Kanäle:
2
Anzahl der Timer:
2 (32-bit), 5 (16-bit)mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, 16 bit mikrocontroller, dsp, microchip mikrocontroller, 1784871, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Digitale Signalprozessoren, Microchip, DSPIC33EV32GM102ISO, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Digital Signal Processors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
27
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,04*
1
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 4,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 109,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.