Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 800mA, 1 Niedrige Abfallspannung TO-220, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 800mA, 1 Niedrige Abfallspannung TO-220, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1784922
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC1264-3.3VAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 800mA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,35 %
Genauigkeit = ±0.5%
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 0.65 x 0.42 x 0.19Zoll
Höhe = 4.83mm
Breite = 0.42Zoll

Low Dropout Spannungsregler TC1164
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
800mA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,35 %
Genauigkeit:
±0.5%
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
0.65 x 0.42 x 0.19Zoll
Höhe:
4.83mm
Breite:
0.42Zoll
Weitere Suchbegriffe: 1784922, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, TC126433VAB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,95*
€ 1,39*
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 2,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.