Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Ethernet-Schalter IC MII,MIIM,SNI 10 Mbps, 100Mbit/s 1,8 V, 3,3 V, PQFP 128-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1784991
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8993M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
Ethernet Switch IC
Interface = Schalter-IC
Datenumfang = 10 Mbps, 100Mbit/s
Fibre-Support = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PQFP
Pinanzahl = 128
Versorgungsspannnung typ. = 1,8 V, 3,3 V
Abmessungen = 20 x 14 x 2.72mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C

Ethernet Schalter, Micrel Inc. Micrel bietet vollständig integrierte, kostengünstige, 10/100Base-TX Managed Ethernet Switch-Lösungen.
Weitere Informationen:
Interface:
Schalter-IC
Datenumfang:
10 Mbps, 100Mbit/s
Fibre-Support:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PQFP
Pinanzahl:
128
Versorgungsspannnung typ.:
1,8 V, 3,3 V
Abmessungen:
20 x 14 x 2.72mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: 1784991, Halbleiter, Schnittstellen, Ethernet-Schnittstellen-ICs, Microchip, KSZ8993M, Semiconductors, Interface ICs, Ethernet Interface Ics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
66
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,35*
2 Tage
258
1
€ 14,99*
ab € 6,34*
€ 11,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 66 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 66 Stück
Mindestbestellmenge: 66 Stück ( entspricht € 551,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.