Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MCP101T-475I/TT, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung MCP101T-475I/TT, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1785286
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP101T-475I/TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1785286
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-High, Push-Pull
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 0.95mm
Überwachungsspannung max. = 4.75V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

MCP101 Mikrocontroller-Überwachungs- und Reset-Stromkreis
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-High, Push-Pull
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
2.9 x 1.3 x 0.95mm
Überwachungsspannung max.:
4.75V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,43*
3
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,53*
1 Tag
864
1
€ 14,99*
ab € 0,35*
€ 0,789*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.290,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.