Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip HF-Transceiver FSK, OOK, QFN 32-Pin 5 x 5 x 0.75mm SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1785361
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MRF89XAT-I/MQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Technologie = Low IF/ISM Transceiver
Modulations-Technik = FSK, OOK
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 5 x 5 x 0.75mm
Länge = 5mm
Breite = 5mm
Höhe = 0.75mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max. = 870MHz
Arbeitsfrequenz Band 2 max. = 928MHz
Arbeitsfrequenz Band 3 max. = 960MHz
Arbeitsfrequenz Band 1 min. = 863MHz
Arbeitsfrequenz Band 2 min. = 902MHz

ETSI, FCC. Sub-1GHz-HF-Transceiver MRF89XA. Der MRF89XA ist ein mehrkanaliger Einzelchip-FSK/OOK-Transceiver, der in den ISM-Frequenzbändern 863–870 MHz und 902–928 MHz sowie im Frequenzband 950–960 MHz betrieben werden kann. HF-Frequenzbereiche: 863 bis 870, 902 bis 928 und 950 bis 960 MHz, ISM-Bänder HF-Ausgangsleistung: +12,5 dBm Empfängerempfindlichkeit: –107 dBm bei 25 kbit/s FSK Modulation: FSK, OOK OTA Datenrate bis zu 200 Kbit/s Unterstützt Packet-Handling, Data-Whitening und automatische CRC-Erzeugung Unterstützt Manchester-Codierung/Decodierung Erkennung von Eingangs-Synchronisierungswörtern (Muster) Bit-Synchroneinheit für eingehende Daten und Uhrzeitsynchronisation/-wiederherstellung Unterstützt proprietäre drahtlose Sub-1GHz-Protokolle Digitales RSSI 64-Byte-Sende-/Empfangs-Daten-FIFO Hostkommunikation: serielle SPI Unterstützt Stromsparmodi Netzteil: +2,1 bis +3,6 V dc Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Anwendungen: Heim-/industrielle Automatisierung, Fernsteuerung, drahtlose PC-Peripheriegeräte, schlüsselloser Zugang, Fahrzeugsensorüberwachung, Telemetrie, lokale Kommunikation für das Internet der Dinge (IoT)
Weitere Informationen:
Technologie:
Low IF/ISM Transceiver
Modulations-Technik:
FSK, OOK
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
5 x 5 x 0.75mm
Länge:
5mm
Breite:
5mm
Höhe:
0.75mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max.:
870MHz
Arbeitsfrequenz Band 2 max.:
928MHz
Arbeitsfrequenz Band 3 max.:
960MHz
Arbeitsfrequenz Band 1 min.:
863MHz
Arbeitsfrequenz Band 2 min.:
902MHz
Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 1785361, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Microchip, MRF89XATIMQ, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.787,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 2,929* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.977,65*
€ 10.683,4035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.940,48*
€ 10.639,1712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.809,11*
€ 10.482,8409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.787,00*
€ 10.456,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.