Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
4000 CMOS
>
Artikel
Texas Instruments IC Flip-Flop, D-Typ, HC, Single Ended, Single Ended, Positiv-Flanke, SOIC, 20-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1785541
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
CD74HC273M
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Logikfamilie = HC
Logikfunktion = D-Typ
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangssignal-Typ = Single Ended
Trigger-Typ = Positiv-Flanke
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Set/Reset = Master Reset
Anzahl der Elemente pro Chip = 8
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 150 ns @ 2 V
Abmessungen = 12.8 x 7.52 x 2.35mm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF
Flip-Flops und Sperren der 74HC-Familie, Texas Instruments. Flip-Flops und Sperren von Texas Instruments aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HC
Logikfunktion:
D-Typ
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangssignal-Typ:
Single Ended
Trigger-Typ:
Positiv-Flanke
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Set/Reset:
Master Reset
Anzahl der Elemente pro Chip:
8
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
150 ns @ 2 V
Abmessungen:
12.8 x 7.52 x 2.35mm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Flip-Flop ICs
Weitere Suchbegriffe:
HC Logic
,
HC-Logik
,
Flip-Flop
,
Flipflop
,
74hc logic
,
1785541
,
Halbleiter
,
Logik ICs
,
Flip-Flop ICs
,
Texas Instruments
,
CD74HC273M
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Flip Flop ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen