Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA PCF Keramik Widerstand, Axial 5.6Ω ±10% / 2W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1786283
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     PCF2C5R6K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand = 5.6Ω
Leistung = 2W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = ±10%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Keramik
Serie = PCF
Temperaturkoeffizient = -500 → -1300ppm/K
Betriebstemperatur min. = -40°C

Original Massen-Keramik-Widerstände KOA Beschichtet mit feuersicherem Material Ausgezeichnete in Anti-Impuls-Merkmale Nicht-induktive Widerstände Produkte mit bleifreien Anschlüssen Höhere Zuverlässigkeit gegen Trennung im Vergleich zu Drahtwiderständen und Folienwiderständen
Weitere Informationen:
Widerstand:
5.6Ω
Leistung:
2W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
±10%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Keramik
Serie:
PCF
Temperaturkoeffizient:
-500 → -1300ppm/K
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1786283, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, PCF2C5R6K, Fixed Resistors, Through Hole Resistors, Passive Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,4865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,01*
€ 354,6319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 297,38*
€ 353,8822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 262,68*
€ 312,5892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,40*
€ 302,736
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,25*
€ 289,4675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.