Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA PCF Keramik Widerstand, Axial 15Ω ±10% / 2W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1786287
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     PCF2C150K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand = 15Ω
Leistung = 2W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = ±10%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Keramik
Serie = PCF
Temperaturkoeffizient = -600 → -1500ppm/K
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
15Ω
Leistung:
2W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
±10%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Keramik
Serie:
PCF
Temperaturkoeffizient:
-600 → -1500ppm/K
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1786287, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, PCF2C150K, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 300,00*
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.