Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA PCF Keramik Widerstand, Axial 33kΩ ±10% / 2W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1786309
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     PCF2C333K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand = 33kΩ
Leistung = 2W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = ±10%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Keramik
Serie = PCF
Temperaturkoeffizient = -900 → -1900ppm/K
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
33kΩ
Leistung:
2W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
±10%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Keramik
Serie:
PCF
Temperaturkoeffizient:
-900 → -1900ppm/K
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1786309, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, PCF2C333K, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,48926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,61*
€ 360,1059
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,83*
€ 353,2277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,63*
€ 319,6697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 259,38*
€ 308,6622
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,63*
€ 291,1097
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.