Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 02 12 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 5.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1786482
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0270 04
EAN/GTIN:
     5059045157083
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder Serie 02
Serie-02-Rundsteckverbinder
Serie-02-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Tafelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP65, IP67
Nennstrom = 5.0A
Serie = 02
Betriebsspannung = 125 V
Gehäusegröße = 12
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 4P
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

Quicklock-Einbaubuchse, Größe 12, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse, Lötanschlussklemmen und Schutzkappe
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Tafelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP65, IP67
Nennstrom:
5.0A
Serie:
02
Betriebsspannung:
125 V
Gehäusegröße:
12
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
4P
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, 1786482, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Lumberg, 027004, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.