Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex STANDARD .062" Crimp-Anschlussklemme für STANDARD 0,062-Zoll-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² / 0.8mm², Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex STANDARD .062" Crimp-Anschlussklemme für STANDARD 0,062-Zoll-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² / 0.8mm², Gold
Artikel-Nr.:
     108EL-1786913
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     02-06-5103
EAN/GTIN:
     5059039360833
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = STANDARD 0,062-Zoll-Steckverbindergehäuse
Serie = STANDARD .062"
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Gold
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Seriennummer = 1561
Kontaktwiderstand max. = 3.2mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Siehe Best.-Nr. ; 501-051 501-051 für Ratschen-Hand-Crimpwerkzeug.Siehe Best.-Nr. ; 710-6499 710-6499 für Nicht-Ratschen-Hand-Crimpwerkzeug.Siehe Best.-Nr. ; 178-6935 178-6935 für Anlegewerkzeug.Siehe Best.-Nr. ; 178-6957 178-6957 für Ausziehwerkzeug. Crimp-Anschlussklemmenkontakte und Werkzeuge Molex, 0,062 Zoll. Eine Serie von Standard-Stift- und Buchsen-Crimpkontakten in 0,062 Zoll mit Durchmesser 1,57 mm als vergoldete und verzinnte Ausführungen für den Einsatz mit Buchsengehäusen Best.-Nr. ; 236-2928 236-2928 typisch und für Steckergehäuse ; 236-2984 236-2984 typisch. Leistungsmerkmale:. • Gehäusematerial: Nylon UL 94-V2• Farbe: Neutral (Natur-Nylon)• Nennstrom: 5 V• Spannung: 250V• 1 bis 36 Leiterplattengehäuse• Passive (Reibungs-)Verriegelung• Runde Klemmen können in jede Richtung ausgerichtet werden. Anwendung:. • Unterhaltungselektronik • Kommunikation • Netzwerke • Tragbare Geräte
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
STANDARD 0,062-Zoll-Steckverbindergehäuse
Serie:
STANDARD .062"
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Gold
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Seriennummer:
1561
Kontaktwiderstand max.:
3.2mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1786913, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 02065103, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 1,04*
10
€ 5,95*
ab € 0,4575*
€ 1,113*
3
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 1,17*
2 Tage
11108
1
€ 14,99*
ab € 0,454*
€ 1,462*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638191300
ab € 352,67*
Zubehör
Molex
11-03-0002
ab € 17,55*
Zubehör
Molex
03-06-2042
ab € 0,118*
Zubehör
Molex
03061042
ab € 0,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.