Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Crimpkontaktgehäuse, Gr. 12 x 1mm, PVC, B 12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787170
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787170
EAN/GTIN:
     5059044053720
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Flachsteckhülse
rs pro flachsteckhülse
crimpgehäuse
Flachstecker Größe = 12 x 1mm
Gehäusematerial = PVC
Länge = 36mm
Flachstecker Dicke = 1mm
Flachstecker Breite = 12mm
Weitere Informationen:
Flachstecker Größe:
12 x 1mm
Gehäusematerial:
PVC
Länge:
36mm
Flachstecker Dicke:
1mm
Flachstecker Breite:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 1787170, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, RS PRO, 1503PVC, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.