Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Crimpkontaktgehäuse, Gr. 8 x 1mm, PVC, B 8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787171
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787171
EAN/GTIN:
     5059044053737
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Flachsteckhülse
rs pro flachsteckhülse
crimpgehäuse
Flachstecker Größe = 8 x 1mm
Gehäusematerial = PVC
Länge = 27mm
Flachstecker Dicke = 1mm
Flachstecker Breite = 8mm
Weitere Informationen:
Flachstecker Größe:
8 x 1mm
Gehäusematerial:
PVC
Länge:
27mm
Flachstecker Dicke:
1mm
Flachstecker Breite:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 1787171, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, RS PRO, 1505PVC50, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.