Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundsteckhülse, 16 → 14 AWG, 1.5mm² - 2.5mm², 14AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rundsteckhülse, 16 → 14 AWG, 1.5mm² - 2.5mm², 14AWG max.
RS PRO Rundsteckhülse, 16 → 14 AWG, 1.5mm² - 2.5mm², 14AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1787173
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787173
EAN/GTIN:
     5059045048589
Suchbegriffe:
Rundsteckhülse
Rundstiftbuchse
rs pro rundsteckhülse
rundsteckhülse
Minimale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Kontaktabmessungen = 17.8 x 4mm
Kontaktlänge = 17.8mm

Nicht isolierter Rundsteckverbinder von RS Pro, verzinnt, Stecker Eine Serie von hochwertigen und erschwinglichen Rundsteckverbindern unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro, ideal für Anwendungen, die lötfreies Crimpen von Drahtlitzen erfordern. Diese robusten Rundsteckverbinder verfügen über eine verzinnte Messingkonstruktion und bieten eine ausgezeichnete Konnektivität mit großer Korrosionsbeständigkeit. Die nicht isolierten Rundsteckverbinder von RS Pro sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich und bieten Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile Schnelle und einfache Montage Kostengünstige Verbindung für Litzen Messingkonstruktion mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit Verzinnt für gute elektrische Leitfähigkeit Erhältlich in einer Reihe von AWG-Größen Anwendungen Rundsteckverbinder sind eine Art Crimpsteckverbinder, die sich ideal für Kabelstrang-Installationen eignen, bei denen wiederholtes Verbinden und Trennen von Lösungen schnell und effektiv erforderlich ist. Sie sind INA-weit erhältlich und bieten Optionen für Stecker und Buchsen. Sie werden häufig verwendet in: Kfz Audio und Visual Automation Industriell Warum RS PRO? RS Pro ist unsere eigene Markenserie und bietet Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen, hochwertigen Produkten mit mehr Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Minimale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Kontaktabmessungen:
17.8 x 4mm
Kontaktlänge:
17.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1787173, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Spleißsteckverbinder, RS PRO, 401LT, Connectors, Wire Terminals & Splices, Splice Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.