Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschuh Flachstift , Unisoliert, L. 10mm, D. 0.75mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Unisoliert, L. 10mm, D. 0.75mm
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Unisoliert, L. 10mm, D. 0.75mm
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Unisoliert, L. 10mm, D. 0.75mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1787238
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787238
EAN/GTIN:
     5059045072423
Suchbegriffe:
1787238
Steckverbinder
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
Flachstecker
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Innendurchmesser = 1.7mm
Flachstiftbreite = 2.3mm
Flachstiftdicke = 0.75mm
Hakenabschluss = Nein
Kontaktmaterial = Kupfer
Weitere Informationen:
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Innendurchmesser:
1.7mm
Flachstiftbreite:
2.3mm
Flachstiftdicke:
0.75mm
Hakenabschluss:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.