Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschuh Flachstift , Unisoliert, L. 10mm, D. 1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Unisoliert, L. 10mm, D. 1mm
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Unisoliert, L. 10mm, D. 1mm
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Unisoliert, L. 10mm, D. 1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1787240
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787240
EAN/GTIN:
     5059045072447
Suchbegriffe:
1787240
Steckverbinder
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
Flachstecker
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße mm2 = 4mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Flachstiftlänge = 10mm
Flachstiftbreite = 2.8mm
Flachstiftdicke = 1mm
Hakenabschluss = Nein
Kontaktmaterial = Kupfer
Weitere Informationen:
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße mm2:
4mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Flachstiftlänge:
10mm
Flachstiftbreite:
2.8mm
Flachstiftdicke:
1mm
Hakenabschluss:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.