Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschuh Flachstift , Unisoliert, L. 14mm, D. 1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Unisoliert, L. 14mm, D. 1mm
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Unisoliert, L. 14mm, D. 1mm
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Unisoliert, L. 14mm, D. 1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1787241
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787241
EAN/GTIN:
     5059044054338
Suchbegriffe:
1787241
Steckverbinder
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
Flachstecker
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße mm2 = 4mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Innendurchmesser = 3.4mm
Flachstiftbreite = 4.5mm
Flachstiftdicke = 1mm
Hakenabschluss = Nein
Kontaktmaterial = Kupfer
Weitere Informationen:
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße mm2:
4mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Innendurchmesser:
3.4mm
Flachstiftbreite:
4.5mm
Flachstiftdicke:
1mm
Hakenabschluss:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.