Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschuh Flachstift , Unisoliert, L. 15mm, D. 0.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Unisoliert, L. 15mm, D. 0.8mm
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Unisoliert, L. 15mm, D. 0.8mm
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Unisoliert, L. 15mm, D. 0.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1787242
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787242
EAN/GTIN:
     5059045072461
Suchbegriffe:
1787242
Steckverbinder
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
Flachstecker
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Flachstiftlänge = 15mm
Flachstiftbreite = 5mm
Flachstiftdicke = 0.8mm
Kontaktmaterial = Kupfer
Weitere Informationen:
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Flachstiftlänge:
15mm
Flachstiftbreite:
5mm
Flachstiftdicke:
0.8mm
Kontaktmaterial:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.