Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschuh Flachstift , Isoliert, Blau, L. 26mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Isoliert, Blau, L. 26mm
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Isoliert, Blau, L. 26mm
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Isoliert, Blau, L. 26mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1787243
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787243
EAN/GTIN:
     5059045072478
Suchbegriffe:
1787243
Steckverbinder
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
Flachstecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = PC
Minimale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Innendurchmesser = 2.3mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Blau
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer
Weitere Informationen:
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
PC
Minimale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Innendurchmesser:
2.3mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Blau
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,87*
€ 21,2653
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.