Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschuh Flachstift , Isoliert, Blau, L. 18mm, D. 0.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Isoliert, Blau, L. 18mm, D. 0.8mm
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Isoliert, Blau, L. 18mm, D. 0.8mm
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Isoliert, Blau, L. 18mm, D. 0.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1787248
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787248
EAN/GTIN:
     5059045072515
Suchbegriffe:
1787248
Steckverbinder
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
Flachstecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Minimale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Innendurchmesser = 2.3mm
Flachstiftbreite = 2.2mm
Flachstiftdicke = 0.8mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Blau
Kontaktmaterial = Kupfer
Weitere Informationen:
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Minimale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Innendurchmesser:
2.3mm
Flachstiftbreite:
2.2mm
Flachstiftdicke:
0.8mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Blau
Kontaktmaterial:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.