Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschuh Flachstift , Isoliert, Rot, L. 14mm, D. 0.75mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Isoliert, Rot, L. 14mm, D. 0.75mm
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Isoliert, Rot, L. 14mm, D. 0.75mm
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Isoliert, Rot, L. 14mm, D. 0.75mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1787249
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787249
EAN/GTIN:
     5059045072522
Suchbegriffe:
1787249
Steckverbinder
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
Flachstecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Innendurchmesser = 1.7mm
Flachstiftbreite = 3mm
Flachstiftdicke = 0.75mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Rot
Kontaktmaterial = Kupfer
Weitere Informationen:
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Innendurchmesser:
1.7mm
Flachstiftbreite:
3mm
Flachstiftdicke:
0.75mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Rot
Kontaktmaterial:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.