Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschuh Flachstift , Isoliert, Rot, L. 18mm, D. 0.75mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Isoliert, Rot, L. 18mm, D. 0.75mm
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Isoliert, Rot, L. 18mm, D. 0.75mm
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Isoliert, Rot, L. 18mm, D. 0.75mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1787250
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787250
EAN/GTIN:
     5059045072539
Suchbegriffe:
1787250
Steckverbinder
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
Flachstecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Gesamtlänge = 29mm
Innendurchmesser = 1.7mm
Flachstiftbreite = 2.2mm
Flachstiftdicke = 0.75mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Rot
Kontaktmaterial = Kupfer
Weitere Informationen:
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Gesamtlänge:
29mm
Innendurchmesser:
1.7mm
Flachstiftbreite:
2.2mm
Flachstiftdicke:
0.75mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Rot
Kontaktmaterial:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.