Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschuh Flachstift , Isoliert, Blau, L. 18mm, D. 0.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Isoliert, Blau, L. 18mm, D. 0.8mm
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Isoliert, Blau, L. 18mm, D. 0.8mm
RS PRO Kabelschuh Flachstift , Isoliert, Blau, L. 18mm, D. 0.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1787252
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787252
EAN/GTIN:
     5059045072553
Suchbegriffe:
1787252
Steckverbinder
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
Flachstecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Minimale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Gesamtlänge = 29.3mm
Innendurchmesser = 2.3mm
Flachstiftbreite = 2.8mm
Flachstiftdicke = 0.8mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Blau
Kontaktmaterial = Kupfer
Weitere Informationen:
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Minimale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Gesamtlänge:
29.3mm
Innendurchmesser:
2.3mm
Flachstiftbreite:
2.8mm
Flachstiftdicke:
0.8mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Blau
Kontaktmaterial:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.