Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aderendhülsen bis 0.34mm², Stift ø 1.1mm, Türkis, Nylon, 6mm, 10.4mm, Isoliert, 24AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RS PRO Aderendhülsen bis 0.34mm², Stift ø 1.1mm, Türkis, Nylon, 6mm, 10.4mm, Isoliert, 24AWG max.
RS PRO Aderendhülsen bis 0.34mm², Stift ø 1.1mm, Türkis, Nylon, 6mm, 10.4mm, Isoliert, 24AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1787285
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787285
EAN/GTIN:
     5059045072843
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 0,34mm² türkis isolie...
aderendhülse 0,34mm²
aderendhülse isoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.34mm²
Stiftdurchmesser = 1.1mm
Isoliermaterial = Nylon
Farbe = Türkis
Stiftlänge = 6mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 24AWG
Gesamtlänge = 10.4mm

RS PRO Isolierte Quetschkabelschuhe. Schluss mit unsicheren Verbindungen mit RS PRO Quetschkabelschuhen. Diese Stift-Crimpkabelschuhe sind für jeden, der schnelle und sichere elektrische Konfektionierungen benötigt, eine echte Alternative. Dank ihrer luftdichten Crimpverbindungen haben Sie die Gewissheit, dass Sauerstoff und Feuchtigkeit ihren Verbindungen nichts anhaben können, was Korrosion verhindert und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Mit ihren verzinnten Kupferkontakten garantieren diese Kabelschuhe eine zuverlässige elektrische Verbindung, auf die Sie sich verlassen können. Die Isolierung bietet eine zusätzliche Schutzschicht, die Ihre Verbindungen sowohl vor chemischen als auch vor mechanischen Schäden schützt. Dank der Möglichkeit, Ihre Kabel farblich zu kodieren, war es zudem noch nie so einfach, Ihre Verbindungen zu organisieren und zu identifizieren. Geben Sie sich nicht mit minderwertigen Konfektionierungen zufrieden, sondern nutzen Sie die RS PRO Quetschkabelschuhe und profitieren Sie von der hervorragenden Qualität und Leistung. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Kontaktmaterial: Kupfer ;/li> ;li>Kontaktbeschichtung: Zinn ;/li> ;li>Isoliert ;/li> ;li>Ungeschirmt ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
0.34mm²
Stiftdurchmesser:
1.1mm
Isoliermaterial:
Nylon
Farbe:
Türkis
Stiftlänge:
6mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
24AWG
Gesamtlänge:
10.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1787285, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, E0306TURQUOISE, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.