Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Aderendhülse
>
Artikel
RS PRO Aderendhülsen bis 0.5mm², Stift ø 1.3mm, Orange, Nylon, 10mm, 16mm, Isoliert, 22AWG max.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1787288
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1787288
EAN/GTIN:
5059045072874
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0.5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Stiftdurchmesser = 1.3mm
Isoliermaterial = Nylon
Farbe = Orange
Stiftlänge = 10mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 22AWG
Gesamtlänge = 16mm
RS PRO Isolierte Quetschkabelschuhe. Schluss mit unsicheren Verbindungen mit RS PRO Quetschkabelschuhen. Diese Stift-Crimpkabelschuhe sind für jeden, der schnelle und sichere elektrische Konfektionierungen benötigt, eine echte Alternative. Dank ihrer luftdichten Crimpverbindungen haben Sie die Gewissheit, dass Sauerstoff und Feuchtigkeit ihren Verbindungen nichts anhaben können, was Korrosion verhindert und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Mit ihren verzinnten Kupferkontakten garantieren diese Kabelschuhe eine zuverlässige elektrische Verbindung, auf die Sie sich verlassen können. Die Isolierung bietet eine zusätzliche Schutzschicht, die Ihre Verbindungen sowohl vor chemischen als auch vor mechanischen Schäden schützt. Dank der Möglichkeit, Ihre Kabel farblich zu kodieren, war es zudem noch nie so einfach, Ihre Verbindungen zu organisieren und zu identifizieren. Geben Sie sich nicht mit minderwertigen Konfektionierungen zufrieden, sondern nutzen Sie die RS PRO Quetschkabelschuhe und profitieren Sie von der hervorragenden Qualität und Leistung. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Kontaktmaterial: Kupfer ;/li> ;li>Kontaktbeschichtung: Zinn ;/li> ;li>Isoliert ;/li> ;li>Ungeschirmt ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Stiftdurchmesser:
1.3mm
Isoliermaterial:
Nylon
Farbe:
Orange
Stiftlänge:
10mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
22AWG
Gesamtlänge:
16mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Aderendhülsen
Weitere Suchbegriffe:
1787288
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Aderendhülsen
,
RS PRO
,
E0510ORANGE
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen