Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Aderendhülse
>
Artikel
RS PRO Aderendhülsen bis 0.5mm², Stift ø 1.3mm, Weiß, Nylon, 10mm, 16mm, Isoliert, 22AWG max.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1787289
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1787289
EAN/GTIN:
5059045072881
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Stiftdurchmesser = 1.3mm
Isoliermaterial = Nylon
Farbe = Weiß
Stiftlänge = 10mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 22AWG
Gesamtlänge = 16mm
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Stiftdurchmesser:
1.3mm
Isoliermaterial:
Nylon
Farbe:
Weiß
Stiftlänge:
10mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
22AWG
Gesamtlänge:
16mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Aderendhülsen
Weitere Suchbegriffe:
1787289
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Aderendhülsen
,
RS PRO
,
E0510WHITE
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen