Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Aderendhülse
>
Artikel
RS PRO Aderendhülsen bis 0.75mm², Stift ø 1.5mm, Grau, Nylon, 6mm, 12mm, Isoliert, 20AWG max.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1787292
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1787292
EAN/GTIN:
5059045072911
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 0,75qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 0,75 mm² grau
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.75mm²
Stiftdurchmesser = 1.5mm
Isoliermaterial = Nylon
Farbe = Grau
Stiftlänge = 6mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG
Gesamtlänge = 12mm
RS PRO Isolierte Quetschkabelschuhe. Schluss mit unsicheren Verbindungen mit RS PRO Quetschkabelschuhen. Diese Stift-Crimpkabelschuhe sind für jeden, der schnelle und sichere elektrische Konfektionierungen benötigt, eine echte Alternative. Dank ihrer luftdichten Crimpverbindungen haben Sie die Gewissheit, dass Sauerstoff und Feuchtigkeit ihren Verbindungen nichts anhaben können, was Korrosion verhindert und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Mit ihren verzinnten Kupferkontakten garantieren diese Kabelschuhe eine zuverlässige elektrische Verbindung, auf die Sie sich verlassen können. Die Isolierung bietet eine zusätzliche Schutzschicht, die Ihre Verbindungen sowohl vor chemischen als auch vor mechanischen Schäden schützt. Dank der Möglichkeit, Ihre Kabel farblich zu kodieren, war es zudem noch nie so einfach, Ihre Verbindungen zu organisieren und zu identifizieren. Geben Sie sich nicht mit minderwertigen Konfektionierungen zufrieden, sondern nutzen Sie die RS PRO Quetschkabelschuhe und profitieren Sie von der hervorragenden Qualität und Leistung. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Kontaktmaterial: Kupfer ;/li> ;li>Kontaktbeschichtung: Zinn ;/li> ;li>Isoliert ;/li> ;li>Ungeschirmt ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
0.75mm²
Stiftdurchmesser:
1.5mm
Isoliermaterial:
Nylon
Farbe:
Grau
Stiftlänge:
6mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
20AWG
Gesamtlänge:
12mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Aderendhülsen
Weitere Suchbegriffe:
1787292
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Aderendhülsen
,
RS PRO
,
E7506GREY
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen