Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aderendhülsen bis 0.34mm², Stift ø 1.1mm, 8mm, 8mm, Unisoliert, 24AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RS PRO Aderendhülsen bis 0.34mm², Stift ø 1.1mm, 8mm, 8mm, Unisoliert, 24AWG max.
RS PRO Aderendhülsen bis 0.34mm², Stift ø 1.1mm, 8mm, 8mm, Unisoliert, 24AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1787338
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787338
EAN/GTIN:
     5059045073321
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse unisoliert 0,34mm²
aderendhülse 0,34mm²
aderendhülsen unisoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.34mm²
Stiftdurchmesser = 1.1mm, 1.5mm
Anzahl der Eingänge = 1
Stiftlänge = 8mm
Isolierung = Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 24AWG
Gesamtlänge = 8mm
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
0.34mm²
Stiftdurchmesser:
1.1mm, 1.5mm
Anzahl der Eingänge:
1
Stiftlänge:
8mm
Isolierung:
Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
24AWG
Gesamtlänge:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 1787338, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, EN0308, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.