Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Aderendhülse
>
Artikel
RS PRO Aderendhülsen bis 0.75mm², Stift ø 1.5 mm, 1.9 mm, 10mm, 10mm, Unisoliert, 20AWG max.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1787343
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1787343
EAN/GTIN:
5059045073376
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,75mm²
rs pro aderendhülsen
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.75mm²
Stiftdurchmesser = 1.5 mm, 1.9 mm
Anzahl der Eingänge = 1
Stiftlänge = 10mm
Isolierung = Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG
Gesamtlänge = 10mm
Nicht isolierte Crimp-Aderendhülsen von RS PRO. Mit den RS PRO Quetschkabelschuhen erledigen Sie Ihre Arbeit wie ein Profi. Diese Crimp-Aderendhülsen wurden für eine saubere und sichere Konfektionierung von Kabeldrähten entwickelt und sind ein Muss für jeden Elektrotechniker oder Heimwerker, der Wert auf professionelle Installationen legt. Dank der verschiedenen verfügbaren Größen können Sie die perfekte Passform für Ihre spezifischen Bedürfnisse finden. Sie können stolz auf Ihre Arbeit sein und Ihre Projekte durch sichere, professionelle Installationen aufwerten. Häufige Fragen Was ist eine Aderendhülse?. Ein Quetschkabelschuh ist ein Metallrohr oder eine Metallhülse mit (oder ohne) einem geformten, farblich gekennzeichneten Isolierkragen aus Nylon. Die Aderendhülse wird über das Ende eines mehradrigen Drahts geschoben, gecrimpt und dann in einen Schraub- oder Federklemmenanschluss gesteckt. Wo wird eine Aderendhülse verwendet?. Wenn das Ende eines mehradrigen Drahts abisoliert und direkt unter eine Schraubklemme platziert wird, lüften sich die Litzen des Drahts unter dem Druck der Schraube natürlich aus. Einige Litzen werden verloren gehen. Dies verringert die Qualität der elektrischen Verbindung und kann auch zu elektrischen Kurzschlüssen führen. Bei der Verwendung eines Quetschkabelschuhs werden alle Litzen durch die aufgeweitete Form erfasst. Diese Litzen werden dann in das Aderendhülsenrohr zusammen gecrimpt. Die gecrimpte Aderendhülse wird dann in die Klemme eingeführt, um eine elektrische Verbindung herzustellen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Hervorragende elektrische Verbindung ;/li> ;li>Nicht isoliert ;/li> ;li>Verringerung von Kurzschlüssen ;/li> ;li>Verzinntes Kupferrohr für hervorragende Leitfähigkeit ;/li> ;li>Crimpkabelschuh kann wiederholt eingesetzt und entfernt werden, ohne das Drahtende zu beschädigen ;/li> ;/ul>. Zu beachtende Dinge. RS PRO bietet eine große Auswahl an Crimpwerkzeugen an, die für die Verwendung von unisolierten Quetschkabelschuhen geeignet sind. Nutzen Sie unser verbessertes Filtersystem und wählen Sie das gewünschte Crimpwerkzeug für Ihre Anwendung. Anwendungen. ;ul> ;li>Verbrauchereinheiten ;/li> ;li>Schutzschalter ;/li> ;li>Audiosteuerung ;/li> ;li>Elektrische Bedienfelder ;/li> ;li>Klemmenleisten ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
0.75mm²
Stiftdurchmesser:
1.5 mm, 1.9 mm
Anzahl der Eingänge:
1
Stiftlänge:
10mm
Isolierung:
Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
20AWG
Gesamtlänge:
10mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Aderendhülsen
Weitere Suchbegriffe:
1787343
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Aderendhülsen
,
RS PRO
,
EN7510
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen