Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 18 Bustransceiver Bus Transceiver 74HCT 8-Bit Non-Inverting, SMD 20-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787529
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HCT245WMX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfamilie = 74HCT
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 18
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Eingangspegel = TTL
Ausgangspegel = CMOS
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -35mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 35mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 45ns
Länge = 13.01mm

74HCT-Produktfamilie, Fairchild Semiconductor. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HCT
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
18
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Eingangspegel:
TTL
Ausgangspegel:
CMOS
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-35mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
35mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
45ns
Länge:
13.01mm
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74hct, 1787529, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, onsemi, MM74HCT245WMX, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,41*
48 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,311*
€ 1,40*
1
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 1,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 410,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.