Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zähler 5-Bit Zähler, Divider Aufwärtszähler SMD Dekade 16-Pin SOIC 1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787550
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14017BDR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Summierzähler
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Zähler, Divider
Anzahl der Zustände = 5
Logikfamilie = 4000
Montage-Typ = SMD
Zähler-Typ = Dekade
Betriebsart = Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Direction Typ = Uni-Directional

Zähler und Schieberegister der Serie 4000, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Logikfunktion:
Zähler, Divider
Anzahl der Zustände:
5
Logikfamilie:
4000
Montage-Typ:
SMD
Zähler-Typ:
Dekade
Betriebsart:
Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Direction Typ:
Uni-Directional
Weitere Suchbegriffe: 1787550, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, onsemi, MC14017BDR2G, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4382
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,235*
€ 1,001*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
16-350000-11-RC
ab € 18,02*
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 4,60*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,59*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04ST
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.