Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 3.9V / 1,5 W max, SMA 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787638
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1SMA5915BT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1,5 W
Gehäusegröße = SMA
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 96.1mA
Zener Lastwiderstand max. = 7.5 Ω, 500 Ω
Rest-Sperrstrom max. = 12.5µA
Abmessungen = 4.57 x 2.92 x 2.05mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 1,5 W, Serie 1SMA59xxBT, SZ1SMA59xxBT, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1,5 W
Gehäusegröße:
SMA
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
96.1mA
Zener Lastwiderstand max.:
7.5 Ω, 500 Ω
Rest-Sperrstrom max.:
12.5µA
Abmessungen:
4.57 x 2.92 x 2.05mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor zenerdiode, 1787638, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1SMA5915BT3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,08104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 487,10*
€ 579,649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 477,90*
€ 568,701
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 450,30*
€ 535,857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 437,90*
€ 521,101
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 405,20*
€ 482,188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.