Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kunststoff Eimer mit Griff Schwarz 14L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787642
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787642
EAN/GTIN:
     5059045073581
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kapazität = 14L
Material = Kunststoff
Farbe = Schwarz
Griff = Ja

Schaufel für RS PRO Builders Dieser 14 Liter schwere Bauereimer von unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO ist für den Transport einer Vielzahl von Materialien und Flüssigkeiten, die für die Arbeit auf einer Baustelle benötigt werden, unerlässlich. Robuste Kunststoffbecher dieser Art können sowohl für den industriellen und gewerblichen Einsatz als auch für den Heimgebrauch verwendet werden, wodurch sie ein sehr vielseitiges Werkzeug sind. Eigenschaften und Vorteile • Durable wasserdichte Kunststoffkonstruktion • Tragegriff mit ergonomischem Rollgriff • Schwarz • Tragbar für 14 Liter Flüssigkeit • Vielseitig geeignet für eine Vielzahl von Flüssigkeiten und Materialien Was ist ein Eimer? Eimer sind normalerweise offene Behälter mit Deckel, die mit einem Griff zum Tragen verschiedener Materialien und Flüssigkeiten ausgestattet sind. Es gibt einen Eimer für jede Anwendung, da die Eimer in verschiedenen Formen, Größen, Kapazitäten und Farben erhältlich sind. Sie würden normalerweise einen Eimer für den Wassertransport verwenden, obwohl er für kommerzielle und industrielle Zwecke verwendet wird. Eimer werden auch als Container in der Schifffahrt, beim Transport von Chemikalien und Industrieprodukten eingesetzt. Putzeimer, die zusammen mit einem Mopp verwendet werden und mit Rädern oder Rollen versehen sind, damit Sie leichter bewegt werden können. Besonders nützlich, wenn Sie einen großen Bereich zu reinigen haben, können Sie den Eimer leicht bewegen, während Sie von Bereich zu Bereich gehen. Woraus werden Eimer hergestellt? Eimer sind in verschiedenen Materialien erhältlich, um Ihren täglichen Bedürfnissen gerecht zu werden, und es gibt vier Hauptmaterialien. • Galvanisierter Stahl • Flexibler Kunststoff • Starrer Kunststoff • Polypropylen Haben Eimer Deckel? Einige Eimer werden mit Deckeln geliefert. Deckel sind ein unverzichtbares Zubehör, wenn Kreuzkontaminationen vermieden werden sollen. Eimer mit Deckel sind auch wichtig, wenn ein Material oder eine Flüssigkeit bis zur Entsorgung gelagert werden soll. Ein Beispiel hierfür ist ein Ladeschaufel, der im Gesundheitswesen verwendet wird. Typen von Buckets verfügbar • Standardschaufel - Reinigung, Universal • Einfaches Gießen von Eimern mit Ausguss • Schaufel des Builders • Putzer • Eimer aus Industriestahl • Bato-Eimer (im Gartenbau verwendet) • Ladeschaufeln (Gesundheitswesen) • Becher - Mehrfache Verwendung - Tierfuttereimer, große Kapazität Eimer sind normalerweise rund und sind auch mit einer flachen Seite zur einfachen Lagerung erhältlich. Besonders nützlich, wenn die Ablage begrenzt ist. Sind andere Farben verfügbar? Kunststoffbecher sind in verschiedenen Farben erhältlich, um die Farbcodierung zu erleichtern und Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Weitere verfügbare Farben sind: Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rosa, Lila, Rot, Silber (Stahl), Weiß und Gelb.
Weitere Informationen:
Kapazität:
14L
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Griff:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, haushaltseimer, 1787642, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Eimer, RS PRO, RSBUCKET01, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Buckets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.