Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex, 451 MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 10-polig, Tafelmontage, Gehäuse 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787792
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     45102E1210S50
EAN/GTIN:
     5059041855891
Suchbegriffe:
451-Rundsteckverbinder
451-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 451
Serie 451 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 10
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 7.5A
Gehäusegröße = 12
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Bajonettkupplung
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 451
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie 451 - Buchsen zur Chassismontage. Buchsen zur Chassismontage mit Lötkontakten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
7.5A
Gehäusegröße:
12
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Bajonettkupplung
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
451
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1787792, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Socapex, 45102E1210S50, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
62LC-812-12(771)
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.