Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
RS PRO Flachsteckhülse, 1.5 → 2.5 mm², 16 → 14 AWG, Blau, Isoliert, 0.5 x 4.75mm, Buchse, 1.5mm² - 2.5mm², 16AWG min
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1788313
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1788313
EAN/GTIN:
5059045074489
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
rs pro flachsteckhülse
flachsteckhülse
Kabelschuhtyp = Buchse
Minimale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Flachstecker Größe = 0.5 x 4.75mm
Isolierung = Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Drahtgröße = 1.5 → 2.5 mm², 16 → 14 AWG
Ausrichtung = Gerade
Isoliermaterial = Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummanteltmm
RS PRO Vinyl-isolierte Buchsentrennschalter
Weitere Informationen:
Kabelschuhtyp:
Buchse
Minimale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Flachstecker Größe:
0.5 x 4.75mm
Isolierung:
Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Drahtgröße:
1.5 → 2.5 mm², 16 → 14 AWG
Ausrichtung:
Gerade
Isoliermaterial:
Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummanteltmm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe:
1788313
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
RS PRO
,
FDFV2187(5)
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen