Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
RS PRO Flachsteckhülse, 0.5 → 1.5 mm², 22 → 16 AWG, Rot, Isoliert, 0.8 x 6.35mm, Stecker, 0.5mm² - 1.5mm², 22AWG min
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1788369
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1788369
EAN/GTIN:
5059045075004
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
rs pro flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Stift
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Flachstecker Dicke = 0.8mm
Isolierung = Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Farbe = Rot
Kontaktmaterial = Messing
Drahtgröße = 0.5 → 1.5 mm², 22 → 16 AWG
Isoliermaterial = Nylon
Gesamtlänge = 24.5mm
RS PRO Nylon-isolierte Steckertrennschalter
Weitere Informationen:
Typ:
Stift
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Flachstecker Dicke:
0.8mm
Isolierung:
Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Farbe:
Rot
Kontaktmaterial:
Messing
Drahtgröße:
0.5 → 1.5 mm², 22 → 16 AWG
Isoliermaterial:
Nylon
Gesamtlänge:
24.5mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe:
1788369
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
RS PRO
,
MDFNY1250
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen