Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stecker ø 5mm Isoliert Blau Kabelschuh Rundstecker, max. 2.5mm²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stecker ø 5mm Isoliert Blau Kabelschuh Rundstecker, max. 2.5mm²
Artikel-Nr.:
     108EL-1788392
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1788392
EAN/GTIN:
     5059045075219
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Gesamtlänge = 22mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Durchmesser Rundverbinder = 5mm
Farbe = Blau
Kontaktmaterial = Messing

RS PRO Nylon-isolierter doppelter Crimp-Ringkontakt-Trennschalter
Weitere Informationen:
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Gesamtlänge:
22mm
Minimale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Durchmesser Rundverbinder:
5mm
Farbe:
Blau
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 1788392, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Rundsteckhülsen, RS PRO, MPNYD2195, Wire Terminals & Splices, Bullet Connectors, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.