Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stecker ø 4mm Isoliert Rot Kabelschuh Rundstecker, max. 1.5mm²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stecker ø 4mm Isoliert Rot Kabelschuh Rundstecker, max. 1.5mm²
Artikel-Nr.:
     108EL-1788393
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1788393
EAN/GTIN:
     5059045075226
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Gesamtlänge = 21mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Durchmesser Rundverbinder = 4mm
Farbe = Rot
Kontaktmaterial = Messing

RS PRO Vinyl-isolierte Ringtrennschalter
Weitere Informationen:
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Gesamtlänge:
21mm
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Durchmesser Rundverbinder:
4mm
Farbe:
Rot
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 1788393, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Rundsteckhülsen, RS PRO, MPV1156, Wire Terminals & Splices, Bullet Connectors, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0411* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.