Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Quetschkabelschuh
>
Artikel
RS PRO Ringkabelschuh, Isoliert, Vinyl, Gelb, aussen ø 15mm, innen ø 10.5mm, max. 6mm², 10.5mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1788671
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1788671
EAN/GTIN:
5059045076360
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh gelb
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Durchmesser Innenring = 10.5mm
Maximale Drahtgröße mm2 = 6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Bolzengröße = 10.5mm
Farbe = Gelb
Kontaktmaterial = Kupfer
Dicke = 1mm
Gesamtlänge = 34mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Durchmesser Innenring:
10.5mm
Maximale Drahtgröße mm2:
6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Bolzengröße:
10.5mm
Farbe:
Gelb
Kontaktmaterial:
Kupfer
Dicke:
1mm
Gesamtlänge:
34mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
quetschkabelschuh
,
rs pro ringkabelschuh
,
1788671
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Ringkabelschuhe
,
RS PRO
,
RV510
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,26*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,45*
€ 31,4755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,64*
€ 30,5116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen